VESTIL HDC-450-96 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 96 inchi

În stoc
Articol: AG7TWF Model: HDC-450-96

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,644.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karriers cu acoperire extinsă
acceptăTambur de oțel de 55 de galoane
Capacitate800 lbs.
Caster LockDa
Tip rotor(2) Rotire cu blocare de podea
CuloriAlbastru
Adâncime124.875 "
Drum dia.20.5 "până la 23.5"
Material tamburOţel
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea roții frontale(2) 8" x 2"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime118.75 "
Lungime124.875 "
Ridicați înălțimea96 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Tip de rotatieTrageți lanțul
Lăţime53.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 335.25
Înălțimea navei (cm)301.63
Lungimea navei (cm)317.18
Lățimea navei (cm)135.1
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajLăţimePreț
Stivuitor hidraulic VESTIL HDC-450-60, manual, înălțime de 60 inchi | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-ManualManivelă-49.19 "€4,932.34
VESTIL HDC-450-72 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 72 inchi | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-ManualTrageți lanțul-49.19 "€5,115.84
VESTIL HDC-450-84 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 84 inchi | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-ManualTrageți lanțul-53.19 "€5,427.90
VESTIL HDC-450-60-AC Stivuitor hidraulic pentru tobe, alimentare CA, înălțime de 60 inchi | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-60-DC Stivuitor hidraulic pentru tamburi, alimentare CC, înălțime de 60 inchi | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 CPFără fir electricManivelă12V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-72-AC Stivuitor hidraulic pentru tobe, alimentare CA, înălțime de 72 inchi | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V49.19 "€7,014.66
VESTIL HDC-450-72-DC Stivuitor hidraulic pentru tambur, putere DC, înălțime de 72 inchi | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V49.19 "€7,014.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDC-450-96 Stivuitor hidraulic de tambur, manual, înălțime de 96 inchi
€5,644.32 /unitate