Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5DU53 Știft cu arc din oțel cu fante M3 X 16Mm, 200PK | AE3KME

APPROVED VENDOR 5DU53 Știft cu arc din oțel cu fante M3 X 16Mm, 200PK

În stoc
Articol: AE3KME Model: 5DU53
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
€31.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)3.30-3.50mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.5mm
Referință lungime șanț0.5mm
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1421
finalizareaSimplu
Se potrivește cu Hole Dia. (Minim maxim.)3.00-3.15mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOtel carbon
Diametru nominalM3
Lungime totală16mm
Rockwell HardnessRC43-52
Tipcrestat
Grosimea peretelui0.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU53 Știft cu arc din oțel cu fante M3 X 16Mm, 200PK
€31.64 /ambalaj