Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15C620 Film Tape Polyimide Amber 1/4 Inch x 5 Yard | AA6WBQ

APPROVED VENDOR 15C620 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yard

În stoc
Element: AA6WBQ Model: 15C620
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
€3.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență32 oz / in.
AdezivAcril
CuloriChihlimbar
Lungime5 de ani.
Materialpoliimidă
Temp de performanțăPână la 400 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune23 lb./in.
Grosime2.5mil.
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3919102055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelModelaPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriDiametruPreț
APPROVED VENDOR 15C550 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yard | AA6VYX 15C550Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 4 "Chihlimbar-€9.76
APPROVED VENDOR 15C551 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 5 yard | AA6VYY 15C551Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 2 "Chihlimbar-€17.96
APPROVED VENDOR 15C553 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1 inch x 5 yard | AA6VYZ 15C553Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1"Chihlimbar-€31.67
APPROVED VENDOR 15C555 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 36 yard | AA6VZA 15C555Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 4 "Chihlimbar-€32.74
APPROVED VENDOR 15C556 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/2 inch x 36 yard | AA6VZB 15C556Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1 / 2 "Chihlimbar-€69.59
APPROVED VENDOR 15C557 Bandă de film poliimidă chihlimbar 3/4 inch x 36 yard | AA6VZC 15C557Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.3 / 4 "Chihlimbar-€104.75
APPROVED VENDOR 15C558 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1 inch x 36 yard | AA6VZD 15C558Roll continuu22 oz / in.silicon32 lb./in.2.6mil.1"Chihlimbar-€110.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15C620 Bandă de film poliimidă chihlimbar 1/4 inch x 5 yard
€3.81 /unitate