Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 15C716 Bandă de pânză 3 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFP

APPROVED VENDOR 15C716 Bandă de pânză 3 inch x 5 yard 5 mil bronz

În stoc
Element: AA6WFP Model: 15C716

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€100.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pânză acoperită cu PTFE
Puterea de aderență40 oz / in.
CuloriBronza
Lungime5 de ani.
MaterialFibră de sticlă impregnată cu PTFE
Temp de performanțăPână la 500 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune70 lb./in.
Grosime5mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 15C707 Bandă de pânză 1/4 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFE 15C70740 oz / in.70 lb./in.5mil.1 / 4 "€8.91
VÂNZATOR APROBAT 15C708 Bandă de pânză 4 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFF 15C70840 oz / in.70 lb./in.5mil.4"€151.38
VINDATOR APROBAT 15C709 Bandă de pânză 1 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFG 15C70940 oz / in.70 lb./in.5mil.1"€38.73
VÂNZATOR APROBAT 15C710 Bandă de pânză 12 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFH 15C71040 oz / in.70 lb./in.5mil.12 "€407.38
VÂNZĂTOR APROBAT 15C711 Bandă de pânză 1/2 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFJ 15C71140 oz / in.70 lb./in.5mil.1 / 2 "€17.47
VÂNZATOR APROBAT 15C712 Bandă de pânză 3/4 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFK 15C71240 oz / in.70 lb./in.5mil.3 / 4 "€25.58
VÂNZATOR APROBAT 15C713 Bandă de pânză 6 inch x 5 yard 5 mil bronz | AA6WFL 15C71340 oz / in.70 lb./in.5mil.6"€222.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15C716 Bandă de pânză 3 inch x 5 yard 5 mil bronz
€100.01 /unitate