Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 15D417 Bandă din fibră de sticlă 2 inch x 36 yard 5 Mil Tan | AA6XLT

APPROVED VENDOR 15D417 Bandă din fibră de sticlă 2 inch x 36 yard 5 mil bronz

În stoc
Articol: AA6XLT Model: 15D417
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
€265.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă din fibră de sticlă
Puterea de aderență40 oz / in.
CuloriBronza
Lungime36 de ani.
MaterialFibră de sticlă impregnată cu PTFE
Temp de performanțăPână la 500 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune70 lb./in.
Grosime5mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7019519010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
VÂNDUL APROBAT 15D313 Bandă din fibră de sticlă 1/2 x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XGR 15D31345 oz / in.225 lb./in.12mil.1 / 2 "€130.35
APPROVED VENDOR 15D314 Bandă din fibră de sticlă 12 inch x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XGT 15D31445 oz / in.225 lb./in.12mil.12 "€2,519.35
APPROVED VENDOR 15D315 Bandă din fibră de sticlă 1/2 inch x 36 Yard 5 Mil Tan | AA6XGU 15D31540 oz / in.70 lb./in.5mil.1 / 2 "€73.10
VÂNDUL APROBAT 15D316 Bandă din fibră de sticlă 12 inch x 36 Yard 5 Mil Tan | AA6XGV 15D31640 oz / in.70 lb./in.5mil.12 "€1,590.17
APPROVED VENDOR 15D317 Bandă din fibră de sticlă 1/2 inch x 36 yard 7 Mil Tan | AA6XGW 15D31745 oz / in.120 lb./in.7mil.1 / 2 "€85.03
APPROVED VENDOR 15D318 Bandă din fibră de sticlă 12 inch x 36 Yard 7 Mil Tan | AA6XGX 15D31845 oz / in.120 lb./in.7mil.12 "€1,807.29
APPROVED VENDOR 15D351 Bandă din fibră de sticlă 1 inch x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XJF 15D35145 oz / in.225 lb./in.12mil.1"€272.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D417 Bandă din fibră de sticlă 2 inch x 36 yard 5 mil bronz
€265.22 /unitate