Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 15D663 Bandă de lipire 1/2 inch x 36 yard transparentă | AA6XWV

APPROVED VENDOR 15D663 Bandă de lipire 1/2 inch x 36 yard transparentă

În stoc
Articol: AA6XWV Model: 15D663
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
€26.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de lipire
Puterea de aderență167 oz / in.
AdezivAcril
Culoriclar
Lungime36 de ani.
Culoare linerAlb
MaterialPoliester
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Grosime8.5mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
APROBAT VENDOR 15D664 Bandă de lipire 1/4 inch x 36 yard transparentă | AA6XWW 15D6641 / 4 "€15.15
APROBAT VENDOR 15D665 Bandă de lipire 1 inch x 36 yard transparentă | AA6XWX 15D6651"€55.53
APROBAT VENDOR 15D666 Bandă de lipire 2 inch x 36 yard transparentă | AA6XWY 15D6662"€110.16
APROBAT VENDOR 15D667 Bandă de lipire 3/4 inch x 36 yard transparentă | AA6XWZ 15D6673 / 4 "€40.21
APROBAT VENDOR 15D668 Bandă de lipire, 3" x 36 yarzi, transparentă | AA6XXA 15D6683"€144.98
APROBAT VENDOR 15D669 Bandă de lipire 6 inch x 36 yard transparentă | AA6XXB 15D6696"€329.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D663 Bandă de lipire 1/2 inch x 36 yard transparentă
€26.14 /unitate