Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 16770 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0035 in | AE3RAA 5EY24

APPROVED VENDOR 16770 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0035 in

În stoc
Articol: AE3RAA Model: 16770Crucea Ref: 5EY24

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€80.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB90
Mărimea6 x 180 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.089mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 16700 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0010 in | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€93.29
Furnizor APROBAT 16705 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0015 in | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€110.69
VÂNZĂTOR APROBAT 16710 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0100 in | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€66.86
Furnizor APROBAT 16715 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0120 in | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€65.36
Furnizor APROBAT 16735 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0180 in | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€106.21
Furnizor APROBAT 16740 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0020 in | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€59.47
Furnizor APROBAT 16745 Rolă de stocare la rece Oțel scăzut 0.0025 in | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€108.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16770 Rola de stocare la rece Oțel scăzut 0.0035 in
€80.05 /unitate