Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 16U774 Bandă cu două fețe Forme albe - Pachet De 25 | AA7YJL

APPROVED VENDOR 16U774 Bandă dublă cu formă albă - Pachet de 25

În stoc
Element: AA7YJL Model: 16U774
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
€21.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență90 oz / in.
CuloriAlb
Diametru1 / 2 "
Culoare linerAlb
MaterialSpumă acrilică
Temp de performanță-20 grade până la 212 grade F
ModelaCerc
Culoarea benziiAlb
Grosime62.5mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruLungimeModelaLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 15C778 Benzi de bandă cu două fețe 1/4 x 3/4 inchi - Pachet De 25 | AA6WJA 15C778Alb-3 / 4 "Dreptunghi1 / 4 "€13.78
APROBAT VENDOR 15C779 Bandă cu bandă dublă 1/4 x 1 inch - Pachet De 25 | AA6WJB 15C779Alb-1"Dreptunghi1 / 4 "€13.82
APROBAT VENDOR 15C780 Bandă bandă cu două fețe 1/4 x 2 inch - Pachet De 25 | AA6WJC 15C780Alb-2"Dreptunghi1 / 4 "€14.79
APROBAT VENDOR 15C781 Bandă cu bandă dublă 1/4 x 4 inch - Pachet De 25 | AA6WJD 15C781Alb-4"Dreptunghi1 / 4 "€16.60
APROBAT VENDOR 15C782 Bandă bandă cu două fețe 1/4 x 6 inch - Pachet De 25 | AA6WJE 15C782Alb-6"Dreptunghi1 / 4 "€19.12
APROBAT VENDOR 15C783 Bandă cu bandă dublă 1/4 x 10 inch - Pachet De 25 | AA6WJF 15C783Alb-10 "Dreptunghi1 / 4 "€22.82
APROBAT VENDOR 15C784 Bandă cu bandă dublă 1/2 x 3/4in - Pachet De 25 | AA6WJG 15C784Alb-3 / 4 "Dreptunghi1 / 2 "€23.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 16U774 Bandă dublă cu formă albă - Pachet de 25
€21.84 /unitate