Furnizor APROBAT 17855R Tambur de recuperare 15 galoane galben | AF3NWC 8A823

APPROVED VENDOR 17855R Tambur de recuperare 15 galoane galben

În stoc
Articol: AF3NWC Model: 17855RCrucea Ref: 8A823

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€380.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Tip de închidereInel Bolt
CuloriGalben
Materialul garnituriiCauciuc
Ecartament18
Tip capCap deschis
Acoperire interioarăEpoxidic fenolic
MaterialOţel
În afara Dia.14 "
Inălțime totală25 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Evaluare ONU solidă1A2 / X193 / S
Volum15 gal.
Capacitate volum15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)63.8
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)38.89
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT B15BR12 17855W Tambur pentru deșeuri periculoase 15 galoane galben | AF3NWD 8A824 B15BR12 17855W€292.77
VANZATOR APROBAT 17855M Tambur pentru materiale periculoase 15 galoane galben | AF4RUZ 9HUH5 17855M€395.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 17855R Tambur de recuperare 15 galoane galben
€380.80 /unitate