Furnizor APROBAT B15BR12 17855W Tambur pentru deșeuri periculoase 15 galoane galben | AF3NWD 8A824

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W Tambur pentru deșeuri periculoase 15 galoane galben

În stoc
Articol: AF3NWD Model: B15BR12 17855WCrucea Ref: 8A824

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Tip de închidereInel Bolt
CuloriGalben
Materialul garnituriiCauciuc
Ecartament18
Tip capCap deschis
Acoperire interioarăEpoxidic fenolic
MaterialOţel
În afara Dia.14 "
Inălțime totală25 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Evaluare ONU solidă1A2 / X193 / S
Volum15 gal.
Capacitate volum15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.23
Înălțimea navei (cm)63.75
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)38.74
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 17855R Tambur de recuperare 15 galoane galben | AF3NWC 8A823 17855R€380.80
VANZATOR APROBAT 17855M Tambur pentru materiale periculoase 15 galoane galben | AF4RUZ 9HUH5 17855M€395.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR B15BR12 17855W Tambur pentru deșeuri periculoase 15 galoane galben
€292.77 /unitate