Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D703 Bilă de freză din carbură 3/32 | AA8MUD

APPROVED VENDOR 19D703 Bilă de freză din carbură 3/32

În stoc
Articol: AA8MUD Model: 19D703
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
€17.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 32 "
RPM max30000-40000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D692 Bilă de freză din carbură 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Oțel călit1 / 4 "SD-3€26.12
VANZATOR APROBAT 19D696 Bilă de freză din carbură 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Oțel călit1 / 4 "SD-4€32.46
VANZATOR APROBAT 19D706 Bilă de freză din carbură 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Oțel călit1 / 4 "SD-6-
RFQ
VANZATOR APROBAT 19D708 Carbid Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Oțel călit1 / 4 "SD-9€163.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D703 Bilă de freză din carbură 3/32
€17.12 /unitate