VANZATOR APROBAT 19D706 Bilă de freză din carbură 5/8 | AA8MUG

APPROVED VENDOR 19D706 Bilă de freză din carbură 5/8

Articol: AA8MUG Model: 19D706

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii9 / 16 "
RPM max12000-25000
Lungime totală2 5 / 16 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaMinge
Număr comercialSD-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D692 Bilă de freză din carbură 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Oțel călit1 / 4 "SD-3€23.06
VANZATOR APROBAT 19D696 Bilă de freză din carbură 7/16 | AA8MTX 19D6967 / 16 "3 / 8 "15000-400002.125 "Oțel călit1 / 4 "SD-4€33.81
VANZATOR APROBAT 19D703 Bilă de freză din carbură 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "carbid1 / 8 "SD-53€15.16
VANZATOR APROBAT 19D708 Carbid Bur Ball 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Oțel călit1 / 4 "SD-9€157.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D706 Bilă de freză din carbură 5/8