Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D753 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 | AA8MWC

APPROVED VENDOR 19D753 Arbore cu freză din carbură 1/4

În stoc
Articol: AA8MWC Model: 19D753
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
€25.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-30000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D754 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/2 | AA8MWD 19D7541 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SG-13€75.07
VANZATOR APROBAT 19D755 Freză din carbură Arbore ascuțit 3/4 | AA8MWE 19D7553 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "Oțel călit1 / 4 "SG-15€135.77
VANZATOR APROBAT 19D756 Arbore Ascutit Freza Carbura 6 Mm | AA8MWF 19D7566mm16mm20000-3000050mmOțel călit6mmSG-1M€7.37
VÂNȚORUL APROBAT 19D758 Arbore ascuțit cu freză din carbură 3/8 | AA8MWH 19D7583 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SG-3€33.59
VANZATOR APROBAT 19D760 Freză din Carbid Arbore Ascuțit 1/8 | AA8MWK 19D7601 / 8 "1 / 4 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SG-41€12.75
VANZATOR APROBAT 19D761 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/8 | AA8MWL 19D7611 / 8 "5 / 16 "40000-700001.5 "Oțel călit1 / 8 "SG-42€3.82
VANZATOR APROBAT 19D766 Arbore ascuțit cu freză din carbură 3/16 | AA8MWR 19D7663 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Oțel călit1 / 8 "SG-53€14.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D753 Arbore cu freză din carbură 1/4
€25.45 /unitate