Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 19D785 Freză din carbură Con inversat 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 Freză din carbură Con inversat 3/16

În stoc
Articol: AA8MXL Model: 19D785
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
€8.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi10 grade
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 4 "
RPM max30000-40000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCon inversat
Număr comercialSN-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VINDATOR APROBAT 19D782 Freză din carbură Con inversat 1/2 | AA8MXH 19D78228 grade1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4€29.49
Furnizor APROBAT 19D786 Freză din carbură Con inversat 3/32 | AA8MXM 19D78610 grade3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€12.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 Freză din carbură Con inversat 3/16
€8.02 /unitate