Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 19D806 Carbide Bur Cylindrical Flat End 3/4 | AA8MYH

APPROVED VENDOR 19D806 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/4

În stoc
Element: AA8MYH Model: 19D806
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
€142.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
RPM max10000-20000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCapăt plat cilindric
Număr comercialSA-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
Furnizor APROBAT 19D788 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"carbid1 / 4 "SA-1€34.45
VÂNȚORUL APROBAT 19D789 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Oțel călit1 / 4 "SA-11€18.15
VÂNZĂTOR APROBAT 19D792 Freză din carbură Capăt plat cilindric 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SA-2€34.57
VÂNZĂTOR APROBAT 19D793 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Oțel călit1 / 4 "SA-3€33.46
VÂNȚORUL APROBAT 19D796 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "carbid1 / 8 "SA-41€13.94
Furnizor APROBAT 19D798 Freză din carbură, capăt plat cilindric, diametru de 1/8" | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SA-43€14.53
VÂNZĂTOR APROBAT 19D799 Freză din carbură Capăt plat cilindric 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Oțel călit1 / 4 "SA-5€57.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D806 Freză din carbură Capăt plat cilindric 3/4
€142.10 /unitate