Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 19P546 Cauciuc pentru calea roții L 6-1/2 inch H 4-1/2 in | AA8RUP

APPROVED VENDOR 19P546 Cală de roată din cauciuc L 6-1/2 inch H 4-1/2 in

În stoc
Element: AA8RUP Model: 19P546
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
€27.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Adâncime5"
Înălţime4.5 "
MaterialCauciuc
Suprafațăstriată
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialSuprafațăLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 19P541 Cauciuc pentru calea roții L 9-1/4 inch H 6 in | AA8RUJ 19P541Portocaliu8"6"Roată chockCauciucstriată9.25 "€51.52
VÂNZĂTOR APROBAT 19P542 Cală roată Aluminiu L 7 Inch H 8 In | AA8RUK 19P542Galben11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€274.33
VINDATOR APROBAT 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUL 19P543Silver11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€299.95
VÂNZĂTOR APROBAT 19P544 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUM 19P544Silver11.625 "8"Calea roții cu semnAluminiuzimțată7"€791.49
Furnizor APROBAT 19P545 Cală de roată Uretan L 9-1/4 Inch H 6 In | AA8RUN 19P545Portocaliu8"6"Roată chockuretanstriată9.25 "€48.90
VINDATOR APROBAT 19P547 Cală de roată din oțel L 6 inch H 9 in | AA8RUQ 19P547Galben17.125 "9"Roată chockOţelSmooth6"€77.31
VINDATOR APROBAT 19P548 Cală de roată din oțel L 7-5/8 inch H 9 in | AA8RUR 19P548Galben9.187 "9"Roată chockOţelBanda de rulare de siguranță7.625 "€62.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19P546 Cală de roată din cauciuc L 6-1/2 inch H 4-1/2 in
€27.45 /unitate