Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUL

APPROVED VENDOR 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in

În stoc
Element: AA8RUL Model: 19P543
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
€310.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriSilver
Adâncime11.625 "
Înălţime8"
MaterialAluminiu
Suprafațăzimțată
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolMaterialSuprafațăLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 19P541 Cauciuc pentru calea roții L 9-1/4 inch H 6 in | AA8RUJ 19P541Portocaliu8"6"Roată chockCauciucstriată9.25 "€50.47
VÂNZĂTOR APROBAT 19P542 Cală roată Aluminiu L 7 Inch H 8 In | AA8RUK 19P542Galben11.625 "8"Roată chockAluminiuzimțată7"€200.79
VÂNZĂTOR APROBAT 19P544 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in | AA8RUM 19P544Silver11.625 "8"Calea roții cu semnAluminiuzimțată7"€679.42
Furnizor APROBAT 19P545 Cală de roată Uretan L 9-1/4 Inch H 6 In | AA8RUN 19P545Portocaliu8"6"Roată chockuretanstriată9.25 "€48.87
VINDATOR APROBAT 19P546 Cauciuc pentru calea roții L 6-1/2 inch H 4-1/2 in | AA8RUP 19P546Negru5"4.5 "Roată chockCauciucstriată6.5 "€31.77
VINDATOR APROBAT 19P547 Cală de roată din oțel L 6 inch H 9 in | AA8RUQ 19P547Galben17.125 "9"Roată chockOţelSmooth6"€80.01
VINDATOR APROBAT 19P548 Cală de roată din oțel L 7-5/8 inch H 9 in | AA8RUR 19P548Galben9.187 "9"Roată chockOţelBanda de rulare de siguranță7.625 "€72.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19P543 Cală roată aluminiu L 7 inch H 8 in
€310.14 /unitate