Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1CFG7 Șurub de plug 5/8-11 X 3 1/2 inch, 10PK | AA9CBV

APPROVED VENDOR 1CFG7 Șurub de plug bombat 5/8-11 X 3 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AA9CBV Model: 1CFG7
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
€59.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareazinc
Calitate5
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.1.147 "
Inaltimea capului0.516 "
Tip capDomul # 3
Lungime3.5 "
MaterialOtel carbon
Lățimea pătrată0.64 "
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.68
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)8.59
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCalitateCap Dia.LungimeMaterialLățimea pătratăPreț
Furnizor APROBAT 1CFV8 Plug Bolt 5/8-11 x 3 inch simplu - Pachet De 5 | AA9CEE 1CFV8Simplu81.044 "3"Aliaj de oțel0.64 "€25.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFG7 Șurub de plug bombat 5/8-11 X 3 1/2 inch, 10 buc.
€59.71 /ambalaj