MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 80 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 80 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0505090
1.85 "-435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€49.92
RFQ
A
MF0504997
1.85 "-435 PSI74 mp Inch3.3 "0.87 "1.85 "€49.92
RFQ
B
MF0504976
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€63.73
RFQ
B
MF0178776
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€63.73
RFQ
C
MF0897665
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€86.58
RFQ
D
MF0178717
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
RFQ
E
MF0613900
1.752 "-305 PSI63 mp Inch3.85 "0.87 "1.752 "€60.36
RFQ
F
MF0421555
1.752 "435435 PSI233 mp Inch11.14 "0.87 "1.752 "€101.82
RFQ
F
MF0421554
1.752 "435435 PSI233 mp Inch11.14 "0.87 "1.752 "€101.82
RFQ
C
MF0613917
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€86.58
RFQ
D
MF0178718
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
RFQ
C
MF0506065
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€86.58
RFQ
D
MF0178714
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
RFQ
D
MF0178712
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
RFQ
D
MF0178530
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.37
RFQ
G
MF0178546
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€82.17
RFQ
G
MF0178846
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€82.17
RFQ
H
MF0178904
2.717 "435435 PSI318 mp Inch6.81 "1.343 "2.717 "€85.61
RFQ
I
MF0178847
2.717 "435435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "2.717 "€83.53
RFQ
H
MF0505023
2.717 "435435 PSI318 mp Inch6.81 "1.343 "2.717 "€85.61
RFQ
I
MF0504955
2.717 "-435 PSI205 mp Inch4.52 "1.346 "2.717 "€83.53
RFQ
J
MF0178521
3.032 "-435 PSI310 mp Inch7.041.898 "3.032 "€153.38
RFQ
J
MF0504525
3.032 "435435 PSI310 mp Inch7.04 "1.898 "3.032 "€153.38
RFQ
J
MF0178982
3.032 "435435 PSI310 mp Inch7.04 "1.898 "3.032 "€153.38
RFQ
J
MF0178981
3.032 "-435 PSI310 mp Inch7.041.898 "3.032 "€153.38
RFQ
K
MF0613981
3.071 "-305 PSI583 mp Inch9.761.595 "3.071 "€110.19
RFQ
L
MF0614003
3.071 "-305 PSI943 mp Inch15.621.595 "3.071 "€153.87
RFQ
K
MF0587459
3.071 "305305 PSI583 mp Inch9.76 "1.595 "3.071 "€110.19
RFQ
K
MF0182704
3.071 "305305 PSI583 mp Inch9.76 "1.595 "3.071 "€110.19
RFQ
L
MF0183525
3.071 "-305 PSI943 mp Inch15.621.595 "3.071 "€153.87
RFQ
M
MF0179038
3.563 "---12.911.894 "3.563 "€250.59
RFQ
M
MF0178364
3.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€250.59
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?