MAIN FILTER INC. MF0587459 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CG2XQP SH65426

MAIN FILTER INC. MF0587459 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, 9.76 inch înălțime

Articol: CG2XQP Model: MF0587459Crucea Ref: SH65426 '
€110.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Colaps Presiunea305
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului583 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.76 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni80
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.595 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HIFI SH65426

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0178364 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.91 inchi | CF7KPQ 2055871 MF01783643.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€207.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178521 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF7KWF 2062331 MF01785213.032 "-435 PSI310 mp Inch7.041.898 "3.032 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178530 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF7KWM 2062393 MF01785301.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178546 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 5 inchi | CF7KXC 2062455 MF01785462.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178712 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF7LBJ 0060D074W MF01787121.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178714 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.54 inci | CF7LBK 0060D074WV MF01787141.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178717 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF7LBM 0060D74W MF01787171.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587459 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, 9.76 inch înălțime
€110.18 /unitate