Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CGB3 Șurub Plug Bombat 1 1/8-7 x 3 1/2 inch Simplu | AA9CGL

APPROVED VENDOR 1CGB3 Șurub de plug bombat 1 1/8-7 x 3 1/2 inch simplu

În stoc
Articol: AA9CGL Model: 1CGB3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.1.910 "
Inaltimea capului0.81 "
Tip capDomul # 3
Lungime3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Lățimea pătrată1.16 "
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet8
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeLățimea pătratăDimensiune de filetPreț
Furnizorul APROBAT 1CGB5 Bolt de plug 1 1/8-7 x 4 1/2 inch simplu | AA9CGN 1CGB5Simplu1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB3 Șurub de plug bombat 1 1/8-7 x 3 1/2 inch simplu
€30.41 /unitate