Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH00187 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC2UNH 2MXH7

TEMPCO CSH00187 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC2UNH Model: CSH00187Crucea Ref: 2MXH7
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
€156.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare36.25 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală37.25 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density12 W / mp în.
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)95.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00145 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEE 2XDY8 CSH00145Compensa13 W / mp în.€149.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH00187 Încălzitor cu bandă 37-1/4 inch Lungime 1200 grade F
€156.37 /unitate