Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1CGB6 Șurub cu dinți găleți #7 5/8-11 X 2 inchi, 5PK | AA9CGP

APPROVED VENDOR 1CGB6 Șurub cu dinți pentru găleată #7 5/8-11 X 2 inchi, 5 buc.

În stoc
Element: AA9CGP Model: 1CGB6
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
€65.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.121 "
Inaltimea capului0.414 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.363 "
Lungime2"
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.170 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB6 Șurub cu dinți pentru găleată #7 5/8-11 X 2 inchi, 5 buc.
€65.55 /ambalaj