Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1CGE6 Șurub cu dinți pentru găleată #7 1-8 x 5 1/2 inch simplu | AA9CHU

APPROVED VENDOR 1CGE6 Șurub cu dinți găleți #7 1-8 x 5 1/2 inch simplu

În stoc
Articol: AA9CHU Model: 1CGE6
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
€21.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru plugul dinților din cupă
finalizareaSimplu
Calitate8
Unghiul capului60 grade
Cap Dia.1.634 "
Inaltimea capului0.616 "
Tip cap# 7 Cu cheie de blocare
Înălțimea cheii0.473 "
Lungime5.5 "
MaterialAliaj de oțel
Forța de tracțiuneSAE J 429 PSI
Dimensiune de filet1-8
Tipevazată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Lățime cheie (0.190 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGE6 Șurub cu dinți găleți #7 1-8 x 5 1/2 inch simplu
€21.39 /unitate