Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CNT1 Supapă de golire a cazanului 3/4 inch Celcon(r) | AA9DZX

APPROVED VENDOR 1CNT1 Supapă de golire a cazanului 3/4 inch Celcon(r)

În stoc
Articol: AA9DZX Model: 1CNT1
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpCelcon (R)
Tip conexiuneMNPT x furtun de sex masculin
Manipulați materialulCelcon (R)
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Presiune maximă150 psi
Lungime deschisă4-3/8 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1CNR9 Supapă de golire a cazanului 1/2 inch Celcon(r) | AA9DZW 1CNR91 / 2 "€9.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT1 Supapă de golire a cazanului 3/4 inch Celcon(r)
€10.37 /unitate