Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ETU3 Foaie de polipropilenă transparentă 3/4 inch T 12 x 12 in | AA9RJF

APPROVED VENDOR 1ETU3 Foaie de polipropilenă transparentă 3/4 inch T 12 x 12 in

În stoc
Articol: AA9RJF Model: 1ETU3
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
€254.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Culoriclar
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPolicarbonat
Tip de materialCalitatea mașinii
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
Grosime0.75 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7356
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3920610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ETU4 Foaie de polipropilenă transparentă 1 inch T 12 x 12 in | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€496.96
Furnizor APROBAT 1ETU9 Foaie de polipropilenă transparentă 1 inch T 12 x 24 in | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€1,083.53
Furnizor APROBAT 1ETV1 Foaie de polipropilenă transparentă 1 1/4 T 12 x 24 inchi | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,452.07
Furnizor APROBAT 1ETV3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 12 x 24 in | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€2,281.98
Furnizor APROBAT 1ETV8 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 24 x 24 in | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€4,499.43
Furnizor APROBAT 1ETW3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 24 x 48 in | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€8,993.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETU3 Foaie de polipropilenă transparentă 3/4 inch T 12 x 12 in
€254.10 /unitate