Furnizor APROBAT 1ETV3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 12 x 24 in | AA9RJK

APPROVED VENDOR 1ETV3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 12 x 24 in

În stoc
Element: AA9RJK Model: 1ETV3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,946.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Culoriclar
Lungime24 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialPolicarbonat
Tip de materialCalitatea mașinii
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
Grosime2"
Grosime Toleranță+/- 0.025 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920610000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ETU3 Foaie de polipropilenă transparentă 3/4 inch T 12 x 12 in | AA9RJF 1ETU312 "0.75 "12 "€295.22
Furnizor APROBAT 1ETU4 Foaie de polipropilenă transparentă 1 inch T 12 x 12 in | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€422.12
Furnizor APROBAT 1ETU9 Foaie de polipropilenă transparentă 1 inch T 12 x 24 in | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€920.35
Furnizor APROBAT 1ETV1 Foaie de polipropilenă transparentă 1 1/4 T 12 x 24 inchi | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,263.95
Furnizor APROBAT 1ETV8 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 24 x 24 in | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€3,915.39
Furnizor APROBAT 1ETW3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 24 x 48 in | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€7,639.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETV3 Foaie de polipropilenă transparentă 2 inchi T 12 x 24 in
€1,946.03 /unitate