Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1HEZ7 Suport pentru haine și haine 10 capete Negru | AA9XGB

APPROVED VENDOR 1HEZ7 Suport pentru haine și haine 10 capete, negru

În stoc
Articol: AA9XGB Model: 1HEZ7
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
€27.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru haine și haine
CuloriNegru
Adâncime1.75 "
finalizareaNegru
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului3-3/4 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialOţel
MontareMontate pe perete
Lungime totală30.5 "
Tip10 capete de cârlig
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaMaterialMontareLungime totalăTipPreț
Furnizor APROBAT 1HEY8 Suport pentru haine și haine 2 capete Negru | AA9XFW 1HEY84"Negru2"NegruOţelMontate pe perete4"2 capete de cârlig€13.98
Furnizor APROBAT 1HEZ3 Suport pentru haine și haine 6 capete Negru | AA9XFY 1HEZ310.375 "Negru1.5 "NegruOţelMontate pe perete10.375 "6 capete de cârlig€16.40
Furnizor APROBAT 1XNH7 Suport pentru haine și haine 3 cârlige alamă 10 in | AB4FPW 1XNH73"Aur-Cârlige: alamă lustruită, lemn: stejarCârlige de zinc, scândură din lemnMontat pe tablă10 "3 capete de cârlig€47.47
Furnizor APROBAT 1XNH8 Suport pentru haine și haine 3 cârlig cromat | AB4FPX 1XNH83"Silver-Cârlige: crom lustruit, lemn: arțarCârlige de zinc, scândură din lemnMontat pe tablă10 "3 capete de cârlig€44.56
VÂNȚORUL APROBAT 1XNH9 Cârlige Montare pe perete 3 Cârlige Nichel satinat | AB4FPY 1XNH93"Alb-Cârlige: nichel satinat, lemn: albCârlige de zinc, scândură din lemnMontat pe tablă10 "3 capete de cârlig€44.56
Furnizor APROBAT 1XNJ2 Suport pentru haine și haine 4 cârlig cromat | AB4FQA 1XNJ23"--Cârlige: crom lustruit, lemn: arțarzincMontat pe tablă16.375 "4 capete de cârlig€54.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEZ7 Suport pentru haine și haine 10 capete, negru
€27.50 /unitate