Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XNH7 Suport pentru haine și haine 3 cârlige alamă 10 in | AB4FPW

APPROVED VENDOR 1XNH7 Coat And Garment Rack 3 Hook Brass 10 In

În stoc
Element: AB4FPW Model: 1XNH7
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
€53.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru haine și haine
CuloriAur
finalizareaCârlige: alamă lustruită, lemn: stejar
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului3-1/8 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialCârlige de zinc, scândură din lemn
MontareMontat pe tablă
Lungime totală10 "
Tip3 capete de cârlig
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaMaterialMontareLungime totalăTipPreț
Furnizor APROBAT 1HEY8 Suport pentru haine și haine 2 capete Negru | AA9XFW 1HEY84"Negru2"NegruOţelMontate pe perete4"2 capete de cârlig€13.98
Furnizor APROBAT 1HEZ3 Suport pentru haine și haine 6 capete Negru | AA9XFY 1HEZ310.375 "Negru1.5 "NegruOţelMontate pe perete10.375 "6 capete de cârlig€16.40
Furnizor APROBAT 1HEZ7 Suport pentru haine și haine 10 capete Negru | AA9XGB 1HEZ730.5 "Negru1.75 "NegruOţelMontate pe perete30.5 "10 capete de cârlig€27.50
Furnizor APROBAT 1XNH8 Suport pentru haine și haine 3 cârlig cromat | AB4FPX 1XNH83"Silver-Cârlige: crom lustruit, lemn: arțarCârlige de zinc, scândură din lemnMontat pe tablă10 "3 capete de cârlig€51.01
VÂNȚORUL APROBAT 1XNH9 Cârlige Montare pe perete 3 Cârlige Nichel satinat | AB4FPY 1XNH93"Alb-Cârlige: nichel satinat, lemn: albCârlige de zinc, scândură din lemnMontat pe tablă10 "3 capete de cârlig€51.01
Furnizor APROBAT 1XNJ2 Suport pentru haine și haine 4 cârlig cromat | AB4FQA 1XNJ23"--Cârlige: crom lustruit, lemn: arțarzincMontat pe tablă16.375 "4 capete de cârlig€60.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH7 Coat And Garment Rack 3 Hook Brass 10 In
€53.19 /unitate