Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1JLP5 Fender Washer Zinc Fits 5/16 Inch, 50PK | AA9YLZ

APPROVED VENDOR 1JLP5 Șaibă pentru aripi din zinc Se potrivește 5/16 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AA9YLZ Model: 1JLP5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€58.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB40 la B50
Grosime0.051 "
Grosime Toleranță+0.029 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1JLP5 Șaibă pentru aripi din zinc Se potrivește 5/16 inch, 50 buc
€58.53 /ambalaj