Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAC4 Piuliță de sudură rotundă cu diametrul 10-24 3/4, 100PK | AB2CRU

APPROVED VENDOR 1LAC4 Piuliță de sudură rotundă 10-24 3/4 diametru, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2CRU Model: 1LAC4
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
€21.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Baril Dia.0.243 "
Înălțimea capului butoiului3 / 4 "
Dia de bază.3 / 4 "
Grosimea bazei0.039 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură rotundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBaza rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAC4 Piuliță de sudură rotundă 10-24 3/4 diametru, 100 buc.
€21.45 /ambalaj