CHERNE dopuri cu bile de testare seria I


Dopurile cu bile de testare din seria Cherne I sunt potrivite pentru blocarea țevilor, conductelor sau conductelor de canalizare pentru aplicații de testare și întreținere a aerului. Aceste dopuri de testare sunt instalate pe orificiul de admisie a conductei. Pentru aplicațiile care nu au linie de alimentare cu aer, utilizatorii pot încerca dopuri mecanice pentru conducte Cherne de asemenea.

Filtru
Material: Cauciuc
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatOchi în interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
210128
8 "până la 12"7.5 la 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "Șurub cu ochi de 0.25".€1,586.39
B
210188
12 "până la 18"10.75 "Până la 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "Șurub cu ochi de 0.25".€2,586.44

Mecanism de lucru

  • dopul este plasat în interiorul deschiderii țevii care trebuie etanșat/blocat pentru testare.
  • Utilizatorii trebuie să conecteze capătul furtunului de umflare la fitingul de pe ștecher, în timp ce celălalt capăt al furtunului de umflare trebuie conectat la presiunea pompei sau a conductei.
  • dopul este umflat folosind pompa conectată la furtunul de umflare.
  • dopul umflat blochează / etanșează conducta pentru sarcini de testare.
  • După testare, furtunul de umflare trebuie dezumflat și îndepărtat mai întâi, iar apoi dopul trebuie dezumflat.

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au o construcție din cauciuc natural și plăci de capăt legate mecanic pentru eliminarea defecțiunilor în timpul extinderii / contracției dopului.
  • Construcția din cauciuc asigură că dopul menține presiunea aerului pentru perioade lungi de timp fără scurgeri.
  • Aceste mufe vin cu cabluri întregi pentru a asigura durabilitatea.
  • Au diametre mici dezumflate pentru depozitare usoara.
  • Plăcile de capăt din aluminiu previn coroziunea la contactul cu fluide pentru perioade îndelungate.
  • Aceste unități au supape de limitare a presiunii pentru a asigura siguranța utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre dopurile Cherne Muni Ball și Test Ball?

  • Dopurile Cherne Muni Ball au un tub de bypass care trece în interiorul dopului pentru a permite utilizatorului să ocolească efluentul prin tub.
  • Butoanele cu bile de testare sunt proiectate doar pentru a bloca conducta, fără nicio facilitate de bypass.

Care este temperatura maximă de funcționare pentru dopurile Cherne?

Aceste dopuri cu bile pot rezista la temperaturi de până la 125 de grade F.

Sunt mufele Cherne potrivite pentru o viață de utilizare?

Se recomandă utilizarea acestor dopuri pentru sarcini de etanșare timp de până la 24 de luni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?