CHERNE 210188 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 12 la 18 inchi, lungime de 25 inchi, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 12 la 18 inchi, lungime de 25 inchi, 15 psi

În stoc
Element: CE9DUF Model: 210188Cruce Ref: 55TN80

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,586.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat10.5 "
Lungime dezumflată25 "
Ochi în interiorul Dia.Șurub cu ochi de 0.25".
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune15 psi
Dimensiune nominală12 "până la 18"
Gamă10.75 "Până la 18.25"
Presiunea de inflație necesară45 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatOchi în interiorul Dia.Preț
CHERNE 210128 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 19.8 inchi, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "până la 12"7.5 la 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "Șurub cu ochi de 0.25".€1,586.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 210188 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 12 la 18 inchi, lungime de 25 inchi, 15 psi
€2,586.44 /unitate