Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 210128 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 19.8 inchi, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 19.8 inchi, 15 psi

În stoc
Element: CE9DUB Model: 210128Cruce Ref: 55TN79
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
€1,586.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat6.85 "
Lungime dezumflată19.8 "
Ochi în interiorul Dia.Șurub cu ochi de 0.25".
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune15 psi
Dimensiune nominală8 "până la 12"
Gamă7.5 la 12.25 "
Presiunea de inflație necesară45 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatOchi în interiorul Dia.Preț
CHERNE 210188 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 12 la 18 inchi, lungime de 25 inchi, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "până la 18"10.75 "Până la 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "Șurub cu ochi de 0.25".€2,586.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 210128 Dop cu bile de testare, dimensiune de la 8 la 12 inchi, lungime de 19.8 inchi, 15 psi
€1,586.39 /unitate