Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANDLER AER 5W498 Rolă de mediu filtrant 20 picioare L x 24 l x 1 inch. T | AE6YZJ

AIR HANDLER 5W498 Rulment de material filtrant 20 picioare L x 24w x 1in. T

În stoc
Articol: AE6YZJ Model: 5W498

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€60.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou filtru media
CuloriVariază
Rezistența finală0.50 "WC
Rezistența inițială0.04 "WC
Lungime20ft
MaterialDin fibra de sticla
MERVMai puțin de 5
Grosime1"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)62.74
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența finalăRezistența inițialăLungimeMaterialMERVGrosimeLăţimePreț
AIR HANDLER 2DVX3 Rolă de mediu filtrant 20 picioare L x 40 l x 1 inch. T | AB9LNJ 2DVX30.50 "WC0.04 "WC20ftDin fibra de sticla-1"40 "€91.17
AIR HANDLER 2DVX4 Rolă de mediu filtrant 85 picioare L x 20 l x 2 in. T | AB9LNK 2DVX40.50 "WC0.04 "WC85ftDin fibra de sticla-2"20 "€147.09
AIR HANDLER 2GFU3 Rolă de mediu filtrant 180 de picioare L x 8 l x 1/4 in. T | AB9XYU 2GFU3--180ftPoliester-1 / 4 "8"€145.89
AIR HANDLER 2GGA4 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 8 l x 1/2 in. T | AB9YAF 2GGA4--135ftPoliester71 / 2 "8"€119.03
AIR HANDLER 2GGA8 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 10 l x 1/2 in. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135ftPoliester71 / 2 "10 "€137.18
AIR HANDLER 2GGC3 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 12 l x 1/2 in. T | AB9YAM 2GGC3--135ftPoliester71 / 2 "12 "€158.57
AIR HANDLER 2GGC7 Rolă de mediu filtrant 135 picioare L x 40 l x 1/2 in. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ftPoliester71 / 2 "40 "€332.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W498 Rulment de material filtrant 20 picioare L x 24w x 1in. T
€60.32 /unitate