Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAE1 Piuliță de sudură rotundă 10-24 3/4 diametru, 50PK | AB2CTA

APPROVED VENDOR 1LAE1 Piuliță de sudură rotundă cu diametrul 10-24 3/4, 50 buc

În stoc
Element: AB2CTA Model: 1LAE1
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
€27.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Baril Dia.0.243 "
Înălțimea capului butoiului3 / 4 "
Dia de bază.3 / 4 "
Grosimea bazei0.039 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță sudată de bază rotundă cu proiecții
Înălțimea proiecției0.390 "
Lățimea proiecției7/64
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBaza rotundă cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE1 Piuliță de sudură rotundă cu diametrul 10-24 3/4, 50 buc
€27.07 /ambalaj