Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAE2 Weld Nut Round 10-32 3/4 Diameter, 50PK | AB2CTB

APPROVED VENDOR 1LAE2 Piuliță de sudură rotundă cu diametrul 10-32 3/4, 50 buc

În stoc
Post: AB2CTB Model: 1LAE2
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
€29.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Baril Dia.0.243 "
Înălțimea capului butoiului3 / 4 "
Dia de bază.3 / 4 "
Grosimea bazei0.039 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță sudată de bază rotundă cu proiecții
Înălțimea proiecției0.390 "
Lățimea proiecției7/64
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBaza rotundă cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE2 Piuliță de sudură rotundă cu diametrul 10-32 3/4, 50 buc
€29.39 /ambalaj