Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAE8 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK | AB2CTH

APPROVED VENDOR 1LAE8 Piuliță de sudură 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK

În stoc
Element: AB2CTH Model: 1LAE8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€19.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei13 / 16 "
Grosimea bazei1 / 8 "
Lățimea bazei1 / 2 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.19 / 64 "
Înălțimea pilotului0.050 "
Dimensiunea orificiului pilot5 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.250 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE8 Piuliță de sudură 1/4-20 13/16 X 1/2, 10PK
€19.97 /ambalaj