Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAF1 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTK

APPROVED VENDOR 1LAF1 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK

În stoc
Element: AB2CTK Model: 1LAF1
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
€36.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei63 / 64 "
Grosimea bazei9 / 64 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.23 / 64 "
Înălțimea pilotului0.080 "
Dimensiunea orificiului pilot3 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.281 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF1 Piuliță de sudură 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK
€36.53 /ambalaj