Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAH5 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 7/16 inch, 50PK | AB2CUJ

APPROVED VENDOR 1LAH5 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 7/16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB2CUJ Model: 1LAH5
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
€16.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei5 / 8 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei7 / 16 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.15 / 64 "
Înălțimea pilotului0.032 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Înălțimea proiecției0.012 "
Lățimea proiecției0.188 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH5 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 7/16 inch, 50 buc.
€16.77 /ambalaj