Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38250.140.0001 Șaibă simplă M14 șurub din oțel 24 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WMZ 38DR28

GRAINGER M38250.140.0001 Șaibă simplă M14 șurub din oțel 24 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WMZ Model: M38250.140.0001Ref încrucișat: 38DR28 / 156D77
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
€18.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.15.00mm
MaterialOţel
În afara Dia.24mm
pachetul Greutate1.103 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime2.5mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38250.140.0001 Șaibă simplă M14 șurub din oțel 24 mm diametru exterior, 100 buc.
€18.19 /ambalaj