Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAH8 Weld Nut 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUM

APPROVED VENDOR 1LAH8 Piuliță de sudură 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK

În stoc
Element: AB2CUM Model: 1LAH8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei13 / 16 "
Grosimea bazei1 / 8 "
Lățimea bazei1 / 2 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.19 / 64 "
Înălțimea pilotului0.054 "
Dimensiunea orificiului pilot5 / 16 "
Înălțimea proiecției0.023 "
Lățimea proiecției0.219 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH8 Piuliță de sudură 1/4-28 13/16 X 1/2, 50PK
€22.77 /ambalaj