Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAJ3 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 3/8 inch, 50PK | AB2CUR

APPROVED VENDOR 1LAJ3 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 3/8 inch, 50PK

În stoc
Element: AB2CUR Model: 1LAJ3
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
€21.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei5 / 8 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei3 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.15 / 64 "
Înălțimea pilotului0.032 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Înălțimea proiecției0.012 "
Lățimea proiecției0.094 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (2)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ3 Piuliță de sudură 10-24 5/8 X 3/8 inch, 50PK
€21.80 /ambalaj