Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAK3 Piuliță de sudură 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50UC | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 Piuliță de sudură 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK

În stoc
Element: AB2CVB Model: 1LAK3
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
€48.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei1.25 "
Grosimea bazei3 / 16 "
Lățimea bazei3 / 4 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.19 / 32 "
Înălțimea pilotului0.094 "
Dimensiunea orificiului pilot39 / 64 "
Înălțimea proiecției0.350 "
Lățimea proiecției0.171 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK3 Piuliță de sudură 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK
€48.57 /ambalaj