Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAT2 Piuliță cu arc plat 4-40 din oțel inoxidabil, 100 buc | AB2CWZ

APPROVED VENDOR 1LAT2 Piuliță cu arc plat 4-40 din oțel inoxidabil, 100 buc

În stoc
Articol: AB2CWZ Model: 1LAT2
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
€7.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 4-40
finalizareaSimplu
Lungime0.44 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță dreptunghiulară cu arc
ModelaPlat
Sistem de măsurareInch
Grosime0.012 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipDreptunghiular
Lăţime0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAT2 Piuliță cu arc plat 4-40 din oțel inoxidabil, 100 buc
€7.02 /ambalaj