Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAZ4 Piuliță cu arc J Stil #8 Oțel, 50PK | AB2CXW

APPROVED VENDOR 1LAZ4 Piuliță cu arc J Style #8 Oțel, 50 buc

În stoc
Articol: AB2CXW Model: 1LAZ4
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
€35.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.234 "
Dia./Dimensiunea firului#8
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.025 - 0.045 "
Lungime0.53 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil J
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaJ
Sistem de măsurareInch
Grosime0.028 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStil J
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiPentru grosimea panouluiLungimeRockwell HardnessGrosimeTip filetLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1LAZ6 Piuliță cu arc J Style #8 Oțel - Pachet De 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 - 0.062 "0.53 "C40 până la C500.028 "UNC0.5 "€67.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAZ4 Piuliță cu arc J Style #8 Oțel, 50 buc
€35.11 /ambalaj