Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBW8 Street Cot 90 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt | AB2DGW

APPROVED VENDOR 1LBW8 Cot stradal 90 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt

În stoc
Articol: AB2DGW Model: 1LBW8
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
€49.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBW3 Street Cot 90 grade 1/4 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Fier negru maleabil300MNPT x FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€14.34
Furnizor APROBAT 1LBW4 Street Cot 90 grade 3/8 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Fier negru maleabil300MNPT x FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€13.98
Furnizor APROBAT 1LBW5 Street Cot 90 grade 1/2 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Fier negru maleabil300MNPT x FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€11.83
Furnizor APROBAT 1LBW6 Street Cot 90 grade 3/4 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Fier negru maleabil300MNPT x FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€13.66
Furnizor APROBAT 1LBW7 Street Cot 90 grade 1 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Fier negru maleabil300MNPT x FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€27.64
Furnizor APROBAT 1LBW9 Street Cot 90 grade 1-1/2 inch Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Fier negru maleabil300MNPT x FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€60.37
Furnizor APROBAT 1LBX1 Street Cot 90 grade 2 inch Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1Fier negru maleabil300MNPT x FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBW8 Cot stradal 90 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt
€49.10 /unitate