Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LMP2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x 11 In | AB2EHA

APPROVED VENDOR 1LMP2 Niplu de oțel 300 Psi 1 1/4 x 11 in

În stoc
Element: AB2EHA Model: 1LMP2
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
€43.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
Lungime11 "
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului2730 psi WSP la 650 grade F
În afara Dia.1.66 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.191 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1LLU5 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.64
Furnizor APROBAT 1LLU6 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.96
Furnizor APROBAT 1LLU7 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.59
Furnizor APROBAT 1LLU8 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€7.51
Furnizor APROBAT 1LLU9 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.19
Furnizor APROBAT 1LLV1 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.37
Furnizor APROBAT 1LLV2 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP la 650 grade F0.405 "1 / 8 "0.095 "€11.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMP2 Niplu de oțel 300 Psi 1 1/4 x 11 in
€43.14 /unitate