Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1LRX2 Cap 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFJ

APPROVED VENDOR 1LRX2 Cap 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Element: AB2FFJ Model: 1LRX2
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
€3.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LRX3 Cap 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€5.07
VÂNTORUL APROBAT 1LRX4 Cap 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LRX5 Cap 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.75
Furnizor APROBAT 1LRX6 Cap 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€7.94
Furnizor APROBAT 1LRX7 Cap 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€13.26
Furnizor APROBAT 1LRX8 Cap 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€20.79
Furnizor APROBAT 1LRX9 Cap 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FFR 1LRX9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.5 "€30.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRX2 Cap 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi
€3.32 /unitate