Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LRY6 Cuplaj 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FFY

APPROVED VENDOR 1LRY6 Cuplaj 1/4 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AB2FFY Model: 1LRY6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LRY5 Cuplaj 1/8 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FFX 1LRY5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.97
APROBAT VENDOR 1LRY7 Cuplaj 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FFZ 1LRY7304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.91
Furnizor APROBAT 1LRY8 Cuplaj 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FGA 1LRY8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€9.53
Furnizor APROBAT 1LRY9 Cuplaj 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FGB 1LRY9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.92
Furnizor APROBAT 1LRZ1 Cuplaj 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FGC 1LRZ1304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-1"€20.23
Furnizor APROBAT 1LRZ2 Cuplaj 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FGD 1LRZ2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-1.25 "€29.49
Furnizor APROBAT 1LRZ3 Cuplaj 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FGE 1LRZ3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi-1.5 "€38.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY6 Cuplaj 1/4 inch din oțel inoxidabil 304
€6.10 /unitate